曜日別特売

自立式差し込みポップケース

自立式差し込みポップケース - TRUSCO自立式差し込みポップケース - TRUSCO

差し込み式なので、A5サイズの用紙が簡単に挟み込めます。

用途展示会のディスプレイやオフィスの受付の案内表示、掲示板として。トラスコ品番161-2449裏面 ホワイト質量(g)440取付方式差し込み式縦(mm)220横(mm)310内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62667685TSSPC-A4Y
2,310
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする