【オーダー】寄贈品用ステッカー

【オーダー】寄贈品用ステッカー - アイマーク【オーダー】寄贈品用ステッカー - アイマーク【オーダー】寄贈品用ステッカー - アイマーク

ステッカーに会社名や個人名を記載できます。縦×横(50×150mm)の中で好きなサイズで製作できます。感謝を込めて贈る、様々な商品に貼付け可能です。

質量(g)90縦(mm)最大50横(mm)最大150取付け方法粘着シール内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24927107AIKIZO-S1金地黒文字
オープン
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24927116AIKIZO-S2銀地黒文字
オープン
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24927125AIKIZO-S3白地フルカラー
オープン
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62685395AIKIZO-S1金地黒文字
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
62685483AIKIZO-S2銀地黒文字
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
62685499AIKIZO-S3白地フルカラー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62685395AIKIZO-S124927107AIKIZO-S1AIKIZO-S1 【オーダー】寄贈品用ステッカー アイマーク 24927107【オーダー】寄贈品用ステッカーアイマーク1枚
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
62685483AIKIZO-S224927116AIKIZO-S2AIKIZO-S2 【オーダー】寄贈品用ステッカー アイマーク 24927116【オーダー】寄贈品用ステッカーアイマーク1枚
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
62685499AIKIZO-S324927125AIKIZO-S3AIKIZO-S3 【オーダー】寄贈品用ステッカー アイマーク 24927125【オーダー】寄贈品用ステッカーアイマーク1枚
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする