TSP(太陽シールパック)
ファイバードラム Aドラムmini
ファイバードラムの最小容量タイプです。サイズが小さいので、省スペースで品質試験等が行えます。環境に配慮した紙製のドラムです。
用途
少量サンプルの出荷、品質保証のための保存サンプル、品質試験、キャンペーン商品などに使用できます。化学品や医薬品における、少量サンプルの出荷や、一時的な保存などに。
トラスコ品番
114-6340
種別
レバー式バンド
材質
紙、上フタ:クロムフリー鋼板、胴部:ライナー紙、底部:合紙
質量(kg)
0.11
色
茶
高さ(mm)
113
容量(L)
0.5
内径(Φmm)
80
外径(Φmm)
93.5
内高(mm)
102
胴部
シールパック原紙の積層接着
外高(mm)
113
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62685413
A80-05
¥
2,868
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
1
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません