SENNARI
鉤鳶口
(1件のレビュー)
先端は鋭利で刺さりやすく、木材を引っ掛け易い形状になっています。
用途
林業などの木材を扱うプロ用。
刃幅(mm)
45
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
全長(mm)
トラスコ品番
爪長さ(mm)
先幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62685429
AD-611
1本
刃部:全鋼、柄:天然木、白木柄(無垢柄)
1350
149-2504
130
200
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
地域運賃
62685438
AD-612
1本
刃部:全鋼、柄:天然木、白木柄(無垢柄)
1350
149-2505
110
160
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
地域運賃
62685447
AD-613
1個
刃部:全鋼
46
159-5888
110
160
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62685456
AD-614
1個
刃部:全鋼
50
159-5877
130
190
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。