ミズケイ
調節付き反射タスキタスキング
光が当たると、その光を元の光源に向けて反射します。5段階に長さを調節でき、子供から大人まで体型に合わせて装着可能です。(周囲の長さ:約133~178cm)
用途
通勤・通学・犬の散歩、ウォーキング、ランニング、サイクリングなどに。
質量(g)
86
材質/仕上
ポリ塩化ビニール(PVC)
縦(mm)
50
横(mm)
180
内容量
1枚
注意
※本品が火など熱いものに触れないようご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62667773
3302503
レッド
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
62667798
3302507
グリーン
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62667816
3302511
スカイブルー
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください