MATABi
蓄圧式噴霧器オプションパーツ
0.3MPsでの使用が最適で、細かい霧を発生させることができます。広域な殺菌剤、防虫剤の散布に優れています。
トラスコ品番
149-4245
適合本体
MATABi製噴霧器全機種
材質/仕上
ポリアセタール樹脂
質量(g)
700
種類
オプション品
角度(°)
80
噴霧量(L/min)
0.28(0.15MPa)0.4(0.3MPa)
内容量
1個
注意
※ノズルを取り付ける際には必ずフィッティングノズル(83540902)が必要になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62668053
834423011
オープン
¥
96
¥
106
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください