MATABi
蓄圧式噴霧器用 交換ノズル 低ドリフト扇形ノズル イエロー
発芽前、発芽後で全体への散布に効果的です。0.15MPsが最適で、低いドリフトリスクです。防虫剤、殺菌剤の塗布に優れています。
適合
MATABi製噴霧器全機種
トラスコ品番
149-4243
適合本体
MATABi製噴霧器全機種
材質/仕上
ポリアセタール樹脂
質量(g)
1
角度(°)
80
噴霧量(L/min)
0.56(0.15MPa)0.8(0.3MPa)
内容量
1個
注意
※ノズルを取り付ける際には必ずフィッティングノズル(83540902)が必要になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62668139
83443603
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください