MESTO
蓄圧式噴霧器用オプション
圧力を一定に保ったまま噴霧できるので、安定した作業が可能です。
用途
ガーデンニング用。ペスト対策。粉じん対策。クリーニング用。
種類
オプション品
質量(g)
100
材質/仕上
プラスチック
直径×高さ(mm)
55×35
適合機種
FERROX、INOX PLUS、RS125、RS185
適合
3565RT、3595PQ、3615PT、3615FQ、3552BT、3558BT
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62668254
1520TG
149-1343
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62668279
1520TK
149-1341
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
62668297
1520TM
149-1342
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください