MESTO
蓄圧式噴霧器用オプション
据え置きタイプの噴霧器に取り付けることで、背中に背負って作業できます。長時間の作業でも疲れにくいです。腰回りでも固定できます。
用途
ガーデンニング用。ペスト対策。粉じん対策。クリーニング用。
適合
3565RT、3595PQ、3615PT
トラスコ品番
149-1346
適合機種
FERROX、INOX PLUS
幅(mm)
260
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
450
種類
オプション品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62668315
3961N
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください