TRUSCO
鋸鎌
(1件のレビュー)
刃先はスチール全鋼仕様で、熱処理を施しており切れ味抜群です。
用途
稲刈り、収穫、草刈り、縄切りなど。
トラスコ品番
149-6178
全長(mm)
330
材質/仕上
高炭素刃物鋼(S45C)、ポプラ
質量(g)
80
刃長(mm)
175
刃幅(mm)
27
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62668385
KNE
¥
550
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください