TRUSCO
移植コテ 目盛付き
目盛付きのため、深さを測るのに便利です。頭部は熱処理を施しており、耐摩耗性に優れています。
用途
園芸・農作業など
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
刃先幅寸法(mm)
刃先長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62668394
MMS-1
149-7689
280
160
80
145
¥
660
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
62668403
MMS-2
149-7690
285
120
55
150
¥
640
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください