曜日別特売

伸縮竿用 枝フック

伸縮竿用 枝フック - Berger伸縮竿用 枝フック - Berger伸縮竿用 枝フック - Berger

伸縮竿先端部用の枝フックです。

用途倒木作業において、木が倒れる方向を制御するために用います。トラスコ品番149-3879全長(mm)550材質/仕上フック部:高強度アルミ質量(kg)1.7品名枝フック(内径200mm)規格KWF規格内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
626684375485
オープン
89,980
98,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

園芸鋸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする