伸縮竿用 万能フック

伸縮竿用 万能フック - Berger伸縮竿用 万能フック - Berger伸縮竿用 万能フック - Berger

伸縮竿先端部用のフックです。引いたり、引っ張ったり、様々な用途に使用可能な形状です。

トラスコ品番149-3878全長(mm)270材質/仕上フック部:高強度アルミ質量(g)300品名万能フック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
626684465487
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

園芸鋸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする