Berger
伸縮竿鋸用刃
伸縮竿先端部用の鋸刃です。
トラスコ品番
149-3864
全長(mm)
510
材質/仕上
刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)
質量(g)
260
刃長(mm)
330
適合替刃
93912
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62668455
63812
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください