ドウカン
ガーデニングマルチはさみ
グリップ一体構造で上部です。薄紙からビニールホースやマルチもよく切れます。
用途
花や農作物の収穫に。
トラスコ品番
130-8114
全長(mm)
200
材質/仕上
刃物用特殊鋼
質量(g)
115
刃長(mm)
65
切断能力(mm)
約3(小枝用)
使用目的
収穫
切断対象
花、農作物
アズワン品番
64-8487-42
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62668683
DK660
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください