曜日別特売

抗菌ハニカムインソール

抗菌ハニカムインソール - 丸和ケミカル抗菌ハニカムインソール - 丸和ケミカル抗菌ハニカムインソール - 丸和ケミカル抗菌ハニカムインソール - 丸和ケミカル

ハニカム構造の生地に抗菌・抗カビ剤「マルカサイド[[R下]]YP-DP」を使用したインソールです。「マルカサイド[[R下]]YP-DP」は直接肌に触れるシーツ等に使用されていて安全です。足のニオイの原因となるイソ吉草酸を減少させ、生地の通気性とあわせて足元を爽やかに心地よく保ちます。付属のカットガイドで20cm~28.5cmまで対応します。

用途安全靴、長靴等のニオイ対策に。仕様踏み抜き防止板:なしトラスコ品番125-6809セット内容カットガイド1枚材質/仕上本体:ナイロン、ポリエステル、すべり止め:アクリル樹脂、抗菌剤:有機チッソイオウ系化合物(マルカサイド(R)YP-DP)黒×青質量(g)30適合サイズ(cm)20内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
626687089700
1,232
839
923(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする