UVEX(ウベックス)
アスレティック ライト
軽く柔らかいため精密作業に適しています。NBRフォームコーティングにより優れた柔軟性とグリップ力を発揮します。
用途
精密組立作業、小物部品組立、検査、選別
色
ブルー/アンスラサイト
材質/仕上
繊維部: ポリアミド、エラスタン、すべり止め部: NBR(ニトリルブタジエンゴム)フォーム
厚さ(mm)
1
ゲージ数
15
内容量
1双
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
中指長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62668726
6002766
17
XS
21.5
20
6.5
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62668744
6002767
18
S
22
21
7
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62668769
6002768
20
M
23
21.4
7.5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62668805
6002770
23
XL
24.5
23..0
8.5
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62668787
6002769
22
L
24
22.4
8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください