曜日別特売

bonbone アイスベスト

bonbone アイスベスト - DAIYAbonbone アイスベスト - DAIYAbonbone アイスベスト - DAIYAbonbone アイスベスト - DAIYAbonbone アイスベスト - DAIYAbonbone アイスベスト - DAIYAbonbone アイスベスト - DAIYA

夏の作業時にも快適に過ごせるオリジナル保冷剤付ベストです。冷涼感を感じやすい両脇正面2ヶ所と背面中央1ヶ所に保冷剤ポケットを配置しています。脇下を避けて保冷剤ポケットを配置しているので動きの妨げになりにくいです。アイセングセルは二層構造で肌あたりが良く身体にしっかりフィットします。DARWING SATTと合わせて使用することも可能です。

用途保冷用ベストベストにアイシングセルを入れてご使用ください。トラスコ品番127-7005セット内容1個入り、アイシングセル3個付き厚さ(mm)30材質/仕上ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ポリエチレン、ゴム質量(g)703縦(mm)420横(mm)870内容量1枚
注意
※アイシングセルは使用する前に8時間以上冷凍してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62669085001-8090
7,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする