曜日別特売

遮光ネット

遮光ネット - TRUSCO遮光ネット - TRUSCO
(1件のレビュー)

窓際や屋外ちょっとした場所で日射しを遮断し、夏場の快適な環境をつくります。農園芸被覆資材として、遮光・保温・防鳥・防風にも使用できます。周囲にハトメ加工が施してあり、ひも、ロープ等で簡単に固定することができます。

用途部屋の遮光、果菜・花木類の遮光に最適です。厚さ(mm)0.8遮光率(%)65内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
長さ(m)
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62669128TSN65-22161-01700.2522
1,040
899
989(税込)
当日出荷
62669137TSN65-46161-01721.2464
4,160
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-24
用途: 屋外現場の日除けに

屋外現場の日除けが無いため購入しました。
これからの時期暑くなりますが、屋外は直射日光が避けられません。
スポットクーラーや工場扇があっても日光が避けられないと結局暑いので
遮光ネットで日除けを作り幾分か涼しさをキープできるようになりました。
これからも使用させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする