曜日別特売

遮光ネット

遮光ネット - TRUSCO

窓際や屋外ちょっとした場所で日射しを遮断し、夏場の快適な環境をつくります。農園芸被覆資材として、遮光・保温・防鳥・防風にも使用できます。

用途育苗、茶園、農作物の遮光に最適です。厚さ(mm)0.8タイプロールタイプ遮光率(%)65幅(m)2内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62669155TSN80-220161-01732.620
7,210
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
62669164TSN80-250161-01746.250
14,280
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする