防寒手袋WINTER W-7

防寒手袋WINTER W-7 - ペンギンエース防寒手袋WINTER W-7 - ペンギンエース防寒手袋WINTER W-7 - ペンギンエース防寒手袋WINTER W-7 - ペンギンエース防寒手袋WINTER W-7 - ペンギンエース

防水インナー付き冬用グローブです。従来のノンスリップライナーの機能はそのままに、フリースと3M[[TM上]]シンサレート[[TM上]]で軽くて暖かいです。手の甲にミニカイロなどを入れるポケット付きです。

用途防寒手袋。厚さ(mm)5材質/仕上ナイロン、ポリエステル、ポリウレタングレー機能防寒全長(cm)30.5滑り止め効果あり袖口仕様マジック式内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
質量(g)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62669198W-7 L149-2203L14510.528
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
62669207W-7 LL149-2204LL1481130
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
62669216W-7 M149-2205M1431026
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする