ダイケン
キーバック(据付用両面テープ付)
引込式リールです。据付用両面テープ付です。チャックキー保持具付です。10万回の伸長テスト済です。
用途
工具(チャックキー)用。
トラスコ品番
137-2729
幅(mm)
53
材質/仕上
ケース:スチール、チェーン:ステンレス、チャックキー保持具:樹脂
高さ(mm)
104
質量(g)
55
コード長さ(m)
0.6
引込力(g)
225~280
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62669259
KB-1LSC
¥
4,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください