ダイケン
キーバック(カラビナ付)
引込式キーリールです。カラビナ付です。ベルト通し装着用です。
用途
キー、IDバッジ、セキュリティカードなどの紛失対策にも効果的。
トラスコ品番
137-2728
幅(mm)
36
材質/仕上
ケース:ポリカーボネート、コード:ナイロン
高さ(mm)
120
質量(g)
25
コード長さ(m)
0.6
引込力(g)
170
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62669277
KB-SK
¥
3,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください