キーバック(カラビナ&ホイッスル付)

キーバック(カラビナ&ホイッスル付) - ダイケン

引込式キーリールです。カラビナ付です。ベルト通し装着用です。ホイッスルは115デシベルの高音が遠くまで届き、水に濡れた状態でも使用可能です。

用途災害時、防犯、緊急時、登山用途、クマよけなど多目的に使えます。トラスコ品番137-2727幅(mm)36材質/仕上ケース:ポリカーボネート、コード:ナイロン高さ(mm)153質量(g)25コード長さ(m)0.6引込力(g)170内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62669295KB-SKW
5,600
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする