キャタピー
安全コード キャタピーコード
(1件のレビュー)
強靭性と柔軟性を兼ね備えたコブが、柔らかく自在変形し荷重を吸収します。
用途
工具の落下防止、キーチェーンなどに。
材質
ナイロン、亜鉛合金、鉄
長さ(mm)
50
質量(g)
33
自然長(mm)
325
コード長さ(cm)
16.5
最大使用荷重(kg)
0.5
最大長(mm)
600
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62669313
NCPC-S-TB
161-3664
ブルー
64-8618-16
¥
907
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62669514
NCPC-S-JB
161-3662
ブラック
64-8618-14
¥
907
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62669523
NCPC-S-PO
161-3663
オレンジ
64-8618-15
¥
907
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください