キャタピー
安全コード キャタピーコード
強靭性と柔軟性を兼ね備えたコブが、柔らかく自在変形し荷重を吸収します。
用途
工具の落下防止、荷物バンドなどに。
材質
ナイロン、亜鉛合金、鉄
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大使用荷重(kg)
自然長(mm)
色
質量(g)
コード長さ(cm)
最大長(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62669338
NCPC-1-CM
1
620
カモフラ
37
32
1410
50
¥
1,185
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62669356
NCPC-1-JB
1
620
ブラック
37
32
1410
50
¥
1,185
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
62669374
NCPC-1-PO
1
620
オレンジ
37
32
1410
50
¥
1,185
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62669399
NCPC-1-RB
1
620
レッドブラック
37
32
1410
50
¥
1,185
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62669417
NCPC-1-TB
1
620
ブルー
37
32
1410
50
¥
1,185
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62669435
NCPC-2-CM
2
670
カモフラ
51
34
1530
75
¥
1,370
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62669453
NCPC-2-JB
2
670
ブラック
51
34
1530
75
¥
1,370
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
62669478
NCPC-2-PO
2
670
オレンジ
51
34
1530
75
¥
1,370
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62669496
NCPC-2-RB
2
670
レッドブラック
51
34
1530
75
¥
1,370
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62669505
NCPC-2-TB
2
670
ブルー
51
34
1530
75
¥
1,370
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください