TRUSCO
セーフティーコード ゴム製
磨耗に強いポリエステル繊維を採用しています。伸長率2.4倍のからまないコードです。落下時の衝撃をゴム製コ-ドが和らげます。1kg以下の工具類の落下防止用コ-ドとして幅広くご使用頂けます。
用途
工具類の落下防止に。
トラスコ品番
161-0491
色
ブラック
質量(g)
38
コード径(Φmm)
4
自然長(mm)
550
最大使用荷重(kg)
1
最大長(mm)
1300
内容量
1本
注意
※ワイヤーなしのため、鋭利な金属に触れないようにご注意下さい。※亀裂・解れなどが見つかった場合は使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62669539
TSC-1300
¥
2,040
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください