ニッサチェイン
ステンレスコーティングワイヤロープ
耐食性、耐錆性に優れた塩ビコーティングを施したステンレス製ワイヤロープです。
用途
転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。展示物の盗難防止やPOP等の吊り下げに。
長さ(m)
100
構成
ワイヤ:7×7
内容量
1巻
注意
※端末加工により強度は変わります。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
色
質量(kg)
材質/仕上
ロープ径(Φmm)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62669548
TSY12V-BL
20
青色
0.45
ステンレス(SUS304)、塩ビ被膜
0.81(1.2)
54
¥
19,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
62669557
TSY12V-RD
20
赤色
0.45
ステンレス(SUS304)、塩ビ被膜
0.81(1.2)
54
¥
19,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
62669566
TSY12V-YL
20
黄色
0.45
ステンレス(SUS304)、塩ビ被膜
0.81(1.2)
54
¥
19,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
62669575
TSY15V-BL
30
青色
0.61
ステンレス(SUS304)、塩ビ被膜
1.2(1.5)
80
¥
20,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
62669584
TSY15V-RD
30
赤色
0.61
ステンレス(SUS304)、塩ビ被膜
1.2(1.5)
80
¥
20,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
62669593
TSY15V-YL
30
黄色
0.61
ステンレス(SUS304)、塩ビ被膜
1.2(1.5)
80
¥
20,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
62669618
TSY20V-BL
70
青色
1.45
ステンレス(SUS304)、塩ビ被膜
1.5(2.0)
190
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62669636
TSY20V-RD
70
赤色
1.45
ステンレス(SUS304)、塩ビ被膜
1.5(2.0)
190
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
62669654
TSY20V-YL
70
黄色
1.45
ステンレス(SUS304)、塩ビ被膜
1.5(2.0)
190
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
62669663
TSY8V-BL
6
青色
0.24
ステンレス(SUS304)、塩ビ被膜
0.45(0.85)
16.5
¥
25,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
62669679
TSY8V-RD
6
赤色
0.24
ステンレス(SUS307)、塩ビ被膜
0.45(0.85)
16.5
¥
25,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
62669688
TSY8V-YL
6
黄色
0.24
ステンレス(SUS306)、塩ビ被膜
0.45(0.85)
16.5
¥
25,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください