ツールストラップ

ツールストラップ - TRUSCOツールストラップ - TRUSCOツールストラップ - TRUSCO

ワイヤーにも勝る引っ張り強度があるパラ系アラミド繊維を使用しています。しなやかなコードで手にも工具にもフィットします。繊維ですのでワイヤ-の様な尖った毛羽立ちになりません。

用途工具接続用に。材質/仕上芯部:テイジン「テクノーラ」、キャップ部:ポリカ-ボネイトブラックコード径(Φmm)1.6最大使用荷重(kg)2内容量1本
注意
※コ-ド部を結び直しての使用、牽引や吊り下げ等へは使用しないで下さい。※亀裂・解れなどが見つかった場合は使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62669697TTS-160-BK161-04921601.2
360
309
340(税込)
当日出荷
62669706TTS-70-BK161-049370900
360
309
340(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする