シリコンシールSLIPSTOPPER

シリコンシールSLIPSTOPPER - ジールオプティクス

プラスチックフレーム用高さ調整シリコンシールです。お手持ちの眼鏡、老眼鏡、保護メガネの鼻の高さや鼻幅を調整できます。鼻を高くしたい時はノーズ部分に挟み込んでご使用ください。鼻幅を狭くしたい時は補強部分をカットして貼り付けてください。

トラスコ品番856-2590材質シリコン厚さ(mm)2.5質量(g)4縦(mm)19横(mm)10内容量1組
注意
※ノーズパッドの予め付いているメ眼鏡には不向きです。※ご使用前に、眼鏡の鼻あて部分の油分をよくふき取ってください。※使用状況にもよりますが、両面テープによる固定ですので半年~1年で交換していただくことをお勧めします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62669715AS008
700
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする