曜日別特売

サッシュチェーン

サッシュチェーン - ニッサチェインサッシュチェーン - ニッサチェインサッシュチェーン - ニッサチェインサッシュチェーン - ニッサチェインサッシュチェーン - ニッサチェインサッシュチェーン - ニッサチェインサッシュチェーン - ニッサチェインサッシュチェーン - ニッサチェイン

板型材料を使用したチェーンのため、ダイレクトにビス止めを行うことができます。

用途キャップの脱落防止に。点検口や排気口の連結部品等に。展示会等のPOPや看板の吊り下げに。全長(m)30内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
使用荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62669733BP12-K135-53611.380.29
27,300
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
62669749BP7-K135-53590.360.06
9,300
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
62669758IP10-UC135-53670.840.19
7,500
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
62669776IP12-UC135-53621.440.34
9,900
8,698
9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
62669794IP14-UC135-53651.920.44
13,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
62669819SP12135-53641.380.68
30,900
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
62669837SP14135-53571.560.68
37,500
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
62669855SP7135-53630.480.07
16,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする