ウインセス
中低温用クリーン耐熱手袋
クリーンな環境でお使い頂ける中低温耐熱手袋です。
用途
半導体、電子部品、精密機器業界に。食品業界に。
トラスコ品番
855-7078
材質
綿100%
厚さ(mm)
0.62(平側)/0.53(甲側)
色
ホワイト
サイズ
S
質量(g)
58
タイプ
マチ無し左右有タイプ
機能
耐熱
全長(cm)
22
中指長(cm)
8.6
耐熱温度(℃)
120(13秒)
手のひらまわり(cm)
21.4
色(手首部)
ホワイト
内容量
1双
関連資料:
(0.2MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62669864
3904-S
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください