曜日別特売

芝型石けん置き

芝型石けん置き - TRUSCO芝型石けん置き - TRUSCO芝型石けん置き - TRUSCO

やわらか素材のつながる石けん置きです。小物置きとしても使用可能です。抗菌剤が配合されているため、菌の増殖を抑制します。

用途洗面所等の石けん置きに水回りの小物置きに。トラスコ品番160-7244材質PE樹脂寸法(mm)100×100質量(g)40耐熱温度(℃)60繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62669873ST10-CL
700
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石鹸・ソープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする