エアーマット

エアーマット - 太陽工業エアーマット - 太陽工業エアーマット - 太陽工業

空気層による断熱効果により床面からの冷気を遮断し、エアークッション効果により、快適に座ったり寝ることができます。バルブに直接口から空気を吹き込み膨らませることができます。使用後は排気弁から空気を抜いてコンパクトに畳むことができます。保管スペースは、折り畳み式マットなどに比べると、約10分の1くらいで済みます。

用途緊急避難時に。トラスコ品番149-8100長さ(mm)2000幅(mm)600厚さ(mm)50質量(g)280内容量1個
注意
※保管は紫外線、高温多湿を避け、乾燥した場所に保管して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62669889MQ-AIR-60
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする