曜日別特売

クイックパーテーション

クイックパーテーション - 太陽工業クイックパーテーション - 太陽工業

プライバシー確保の安心なスペースを作れます。2人で組み立てると約5分で完成します。二重式のカーテンにより、内部のプライバシーを守りながら車椅子等での出入りが容易に行えます。屋根付きタイプです。コンパクトに収納できます。くり返し、何度でも使用できます。

用途避難場所のファミリースペース、更衣室、授乳室トラスコ品番149-8099質量(kg)9.5棟高(m)1.8奥行(m)2.1間口(m)2.1内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62669934QP-2121-ROOF2.19.5
54,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする