TRUSCO
反射トラクッション 両サイドマグネット付
裏面の両サイドにマグネットを貼ってありますので、取り付け、取り外しが容易です。表面は反射フィルムになっていますので視認性が高いです。
用途
危険場所の注意喚起と保護材として。
トラスコ品番
161-0909
幅(mm)
450
厚さ(mm)
5
色
黄/黒
質量(g)
401
長さ(m)
500
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62669959
SCMH-45505
¥
6,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください