曜日別特売

反射トラクッション 両サイドマグネット付

反射トラクッション 両サイドマグネット付 - TRUSCO反射トラクッション 両サイドマグネット付 - TRUSCO反射トラクッション 両サイドマグネット付 - TRUSCO反射トラクッション 両サイドマグネット付 - TRUSCO

裏面の両サイドにマグネットを貼ってありますので、取り付け、取り外しが容易です。裏面の両サイドにゲタをはかせマグネットを取り付けているため、様々な形状のものに対応が可能です。表面は反射フィルムになっていますので視認性が高いです。

用途危険場所の注意喚起と保護材として。トラスコ品番161-0910幅(mm)450厚さ(mm)35黄/黒質量(g)461長さ(m)500内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62669968SCMHG-45505
8,860
7,598
8,358(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする