TRUSCO
クッションゴム(粘着付)
粘着付ですのですぐに貼ることができます。発泡ラバーのスポンジで対象物を衝撃のキズなどから守ります。使い勝手の良い、天井高に合わせた2.4Mカットサイズです。
用途
扉等の戸当たりなど衝撃吸収や防音・気密材に。
厚さ(mm)
10
色
黒
長さ(m)
2.4
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62670056
TSDN-1510-2.4
0.1
15
¥
1,490
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
62670065
TSHN-1030-2.4
0.2
30
¥
2,460
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください