TRUSCO
指詰め防止ストッパー
ドアの指詰め事故や、挟まり事故を防ぎます。
用途
ドア・扉の安全対策として。
トラスコ品番
161-2930
幅(mm)
190
質量(g)
100
長さ(m)
0.44
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ貼付済)
内容量
1セット(2個)
注意
※強力な両面テープのため、糊残りや塗装などが剥がれることがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62670074
PPS-440-2
ポリプロピレン
¥
1,520
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください