曜日別特売

ゼラスト角底袋

ゼラスト角底袋 - ゼラストゼラスト角底袋 - ゼラストゼラスト角底袋 - ゼラストゼラスト角底袋 - ゼラストゼラスト角底袋 - ゼラスト

樹脂に防錆剤を混錬してフィルムに加工した気化性防錆フィルムです。フィルムに表裏は無く、鉄系の金属を包むだけで錆から守ります。アミパレットに合わせた角底袋(四隅折目あり)となっており、使いやすいタイプです。防錆油を使用しないドライタッチの防錆が可能であり、工程移動・保管・梱包時の錆対策に最適です。

用途鉄鋼・鋳鉄・ステンレスなどの金属防錆に。形状角底厚さ(mm)0.06黄色耐熱温度(℃)80有効期間未開封期間:3年防錆可能年月1年内容量1ケース(40枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62683837MYF-10585120H145-692512.58501050
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62683846MYF-120120120H145-69261612001200
オープン
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする