TRUSCO
ジョイント金具40型L
組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途
連結金具。自動車部品取り付け金具。
穴径(Φmm)
7
板厚(mm)
2
幅W(mm)
40
穴ピッチ(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
穴数
長さL1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62670257
TK40-L2CMA
161-4374
95
4、長:7×30
95
¥
420
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62670266
TK40-L3CMA
161-4375
149
6、長:7×30
145
¥
610
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください