TRUSCO
ジョイント金具76型L
組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。手軽で多彩な組み合わせができる部材です。軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途
連結金具。自動車部品取り付け金具。
穴径(Φmm)
7
板厚(mm)
2
幅W(mm)
76
穴ピッチ(mm)
40
長穴(mm)
7×30
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
穴数
長さL2(mm)
長さL1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62670275
TK76-L2CMA
161-4379
99
4
50
50
¥
440
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62670284
TK76-L4CMA
161-4381
204
8
100
100
¥
740
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください