アルミナるつぼ

アルミナるつぼ - TRUSCOアルミナるつぼ - TRUSCOアルミナるつぼ - TRUSCOアルミナるつぼ - TRUSCOアルミナるつぼ - TRUSCO

耐熱性、耐食性に優れています。

用途蛍光粉や電子製品の粉末焼結用。材質/仕上アルミナ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
容量(mL)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62670546ALC-100137-20815810068100
3,210
2,498
2,748(税込)
当日出荷
62670573ALC-150137-20826715078150
3,850
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
62670607ALC-20137-207836204130
1,240
939
1,033(税込)
当日出荷
返品不可
62670625ALC-30137-207938304540
2,320
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
62670643ALC-50137-208048505250
2,750
1,998
2,198(税込)
当日出荷
62670564ALC-15137-207732153325
1,070
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする