曜日別特売

耐切創腕カバーハイフレックス

耐切創腕カバーハイフレックス - アンセル耐切創腕カバーハイフレックス - アンセル耐切創腕カバーハイフレックス - アンセル耐切創腕カバーハイフレックス - アンセル耐切創腕カバーハイフレックス - アンセル耐切創腕カバーハイフレックス - アンセル耐切創腕カバーハイフレックス - アンセル耐切創腕カバーハイフレックス - アンセル

INTERCEPT耐切創技術により、クラス最高の耐切創性とやわらかく常にムレのない快適な装着感があります。親指スロット付タイプなので、親指に装着することができズレにくく快適です。特殊編み加工の二の腕カフがスリーブのずり落ちを防ぎます。縫い目のないデザインと長さや幅をお選びいただけるため、一日中使用するスリーブとして優れたフィット感を提供します。エッジ部分にナロウタイプはレッド、ワイドタイプはブラックでカラーコードを使用しているため、洗濯後の仕分けが簡単です。

用途自動車関連。機械および機器。金属加工。プレス工場での作業。金属板と金属パネルの取り扱い。鋭利で粗削りの縁の部品の取り扱い。構造部品とボディ部品の取り扱い。部品の検査、選別、点検。ガラスの修理と交換。パネル部品の調整。厚さ(mm)0.95材質/仕上HPPEブラック内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
質量(g)
幅(cm)
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6267089611-251-120-N161-2197ナロウタイプ S5013.030
2,256
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
6267090511-251-120-W161-2198ワイドタイプ S5214.030
2,256
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
6267091411-251-160-N161-2199ナロウタイプ M7613.040
2,256
1,398
1,538(税込)
当日出荷
6267092311-251-160-W161-2200ワイドタイプ M6814.040
2,256
1,398
1,538(税込)
当日出荷
6267093911-251-180-N161-2201ナロウタイプ L8013.045
2,256
1,498
1,648(税込)
当日出荷
6267094811-251-180-W161-2202ワイドタイプ L8614.045
2,256
1,398
1,538(税込)
当日出荷
6267095711-251-180-XW161-2203エクストラワイドタイプ L8614.545
2,256
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

正しい切創防止手袋の選び方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする