曜日別特売

ケブラー(R)サポーターAKV-WB7G

ケブラー(R)サポーターAKV-WB7G - 赤尾ケブラー(R)サポーターAKV-WB7G - 赤尾ケブラー(R)サポーターAKV-WB7G - 赤尾ケブラー(R)サポーターAKV-WB7G - 赤尾

厚手タイプの編サポーターです。手首を保護し、安全性をサポートします。

用途金属加工。厚さ(mm)1.5材質/仕上ケブラー(R)繊維耐切創性4内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
質量(g)
幅(cm)
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62670966AKV-WB7G-L114-7387L35817
920
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
62670975AKV-WB7G-LW114-7389L408.517
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
62670984AKV-WB7G-S114-7388S30811
840
719
791(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする