曜日別特売

バックパック用チェストベルト

バックパック用チェストベルト - TRUSCOバックパック用チェストベルト - TRUSCOバックパック用チェストベルト - TRUSCO
(1件のレビュー)

チェストベルトのないバックパックに簡単に取り付けができるチェストベルトです。ワンタッチバックルで胸部を固定しますので付け外しが容易です。長さ調整が容易に行えます。ベルトの一部にゴムを使用しているため、体にフィットします。

用途バックパックのショルダーベルトのすれ防止に。トラスコ品番161-2533質量(g)31ベルト幅(mm)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62671018TCBB-A
1,100
949
1,044(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62671018
2021-10-18
用途: 通勤時
医療・福祉・介護関連業

作りはシンプルながらストッパーの調整も簡単で非常に気に入りました。お勧めです!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする