修理・点検標識

修理・点検標識 - ユニット修理・点検標識 - ユニット修理・点検標識 - ユニット修理・点検標識 - ユニット修理・点検標識 - ユニット修理・点検標識 - ユニット修理・点検標識 - ユニット修理・点検標識 - ユニット
(1件のレビュー)

分電盤等の金属面へ設置できる英語併記の点検標識です。マグネット固定なので取り外しも簡単です。作業期間と担当者名(正/副)を記入することが可能です。本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。

用途工事現場、工場、一般施設での機械設備機器のメンテナンス時に。厚さ(mm)0.25材質/仕上軟質ビニール、ゴムマグネット取付方式マグネット取付け方法マグネット式RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※RoHS2.0対応はビニール生地のみです。
全8種類を絞り込む
表示内容
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62671045805-30B167-782327200100さわるな 操作禁止
660
579
637(税込)
当日出荷
62671054805-31B167-931927200100さわるな 試運転中
660
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
62671063805-32B167-929827200100作業中 運転禁止
660
539
593(税込)
当日出荷
62671079805-35B167-932527200100点検中 スイッチを入れるな
660
539
593(税込)
当日出荷
62671088805-36B167-931427200100修理中 スイッチを入れるな
660
539
593(税込)
当日出荷
62671097805-40B167-780560300150修理中このスイッチを入れるな
1,100
899
989(税込)
当日出荷
62671106805-41B167-933060300150点検中このスイッチを入れるな
1,100
899
989(税込)
当日出荷
62671115805-43B167-932160300150調整中このスイッチを入れるな
1,100
969
1,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62671097
2023-04-29
用途: 汎用機械のメンテナンス時に使用
SES 篠原エンジニアリングサービス建設業・工事業

客先でのメンテナンス時、一人作業で他者から死角での作業時など安全性の担保に欠かせません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする