TRUSCO
消防標識
責任者名を直接書き込めるタイプのプレートです。裏面にはテープが付いているため、貼りつけての表示が可能です。
取付方式
テープ
材質
塩化ビニール
質量(g)
42
取付け方法
裏面両面テープ付
縦(mm)
300
横(mm)
100
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62671124
TSHH-300100
火元責任者
¥
530
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
62671149
TSHK-300100
管理責任者
¥
620
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
62671167
TSSK-300100
取扱責任者
¥
460
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください