曜日別特売

消防標識

消防標識 - TRUSCO消防標識 - TRUSCO
(1件のレビュー)

責任者名を差し込めるタイプのプレートです。裏面にはテープが付いているため、貼りつけての表示標示がも可能です。

材質ペット樹脂厚さ(mm)1質量(g)8取付方式テープ縦(mm)100横(mm)30取付け方法裏面両面テープ付・記名用紙付内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62671133TSHH-30100161-0881火元責任者
240
209
230(税込)
当日出荷
62671158TSHK-30100161-0882管理責任者
250
219
241(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62671133
2022-04-23
用途: 公民館での火元責任者氏名掲示
農・林・水産業

思っていたサイズ感より小さくやや不安でしたが、掲示の結果は狙った場所にぴったりのサイズで結果オーライでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする