SHOWA
安全標識コンビネーションシート
軽量で強度があるターポリン製です。取り付け・取り外しは簡単ワンタッチです。軽い・安価・優れた耐候性があります。特注品も承ります。(社名・スローガンなど)
材質/仕上
ターポリン
質量(g)
682
縦(mm)
900
横(mm)
1800
取付け方法
通し穴(12mm)
内容量
1枚
注意
※ハトメに紐を通しご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62671203
C-002
819-4024
全員参加で災害ゼロを目指そう
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
62671219
C-003
819-4025
ルールを守って明るい職場
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
62671228
C-004
819-4026
墜落災害を無くそう
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
62671194
C-001
819-4023
安全第一
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください